› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore con filtro 46W per incasso parete IP54 bianco

Cod. Rexel FD7F2182304250
Cod. Produttore 7F2182304250
Cod. EAN 8012823433868

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 46 W
  • Tensione di esercizio: 230 V AC
  • Portata volumetrica: 250 m³/h
  • Emissione rumore: 56 dB(A)
  • Grado di protezione: IP54
  • Tipo di protezione: NEMA 12
  • Montaggio: fissaggio a scatto
  • Serie: FD7F2182304250

Descrizione del prodotto

Ventilatore elettrico da incasso a parete con filtro integrato, progettato per la circolazione dell’aria in ambienti interni. Funziona con alimentazione in corrente alternata e dispone di un ventilatore singolo che garantisce un’efficace ventilazione mantenendo pulita l’aria grazie al filtro incorporato. La struttura è compatta e adatta per l’installazione diretta su pareti, ideale per applicazioni che richiedono un ricambio d’aria efficiente e controllato. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro con flusso inverso per uso interno. potenza nominale: 46 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 250 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 56 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

255 mm

altezza

255 mm

profondità

104,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

46 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

250 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

56 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Ventilatore con filtro 46W per incasso parete IP54 bianco