Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F2082304400
Cod. Produttore
7F2082304400
Cod. EAN
8012823434001

Informazioni di prodotto

VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H

Documentazione tecnica

Ventilatore elettrico da incasso a parete con filtro integrato, progettato per il ricambio d’aria e la circolazione in ambienti chiusi. Funziona con alimentazione in corrente alternata e garantisce una portata d’aria di 400 metri cubi all’ora. Il design compatto e il filtro incluso assicurano un’efficace ventilazione mantenendo l’aria pulita, ideale per applicazioni che richiedono un controllo ottimale della qualità dell’aria. Adatto per installazioni in spazi residenziali e commerciali, combina funzionalità e praticità. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 69 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 400 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 72 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

255 mm

altezza

255 mm

profondità

144 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

69 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

400 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

72 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V