Descrizione del prodotto
Ventilatore elettrico da incasso a parete con filtro integrato, progettato per il ricircolo dell’aria in ambienti interni. Alimentato in corrente alternata, è dotato di un singolo ventilatore che garantisce un’efficace ventilazione e purificazione dell’aria grazie al filtro incluso. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una ventilazione controllata senza l’installazione sul tetto. Questo ventilatore assicura un funzionamento silenzioso e affidabile, migliorando la qualità dell’aria e contribuendo al comfort ambientale. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro con flusso inverso per uso interno. potenza nominale: 30 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 120 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 55 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 42 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54