› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore con filtro 29W bianco per esterni IP54

Cod. Rexel FD7F3082303100
Cod. Produttore 7F3082303100
Cod. EAN 8012823447827

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 29 W
  • Tensione esercizio AC: 230 V
  • Portata volumetrica: 100 m³/h
  • Emissione rumore: 42 dB(A)
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo protezione (NEMA): 12
  • Montaggio: fissaggio a scatto
  • Serie: FD7F3082303100

Descrizione del prodotto

Ventilatore elettrico a tensione alternata progettato per l’installazione a parete con sistema di filtraggio integrato, ideale per applicazioni esterne. Dotato di un singolo ventilatore di circolazione, garantisce un’efficace ventilazione e protezione contro polveri e impurità grazie al filtro incorporato. La struttura è realizzata per un inserimento semplice e sicuro, assicurando affidabilità e prestazioni costanti in ambienti esterni. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 29 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. tensione d'esercizio per DC: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 42 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

209 mm

altezza

209 mm

profondità

80,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

29 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

100 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

42 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in DC

230 ... 230 V

Ventilatore con filtro 29W bianco per esterni IP54