Descrizione del prodotto
Ventilatore elettrico da incasso a parete con filtro integrato, progettato per garantire una circolazione dell’aria efficiente con una portata di 250 metri cubi all’ora. Funziona con alimentazione in corrente alternata e dispone di un unico ventilatore che assicura un flusso d’aria costante e silenzioso. Ideale per applicazioni che richiedono un ricambio d’aria controllato, combina funzionalità e praticità grazie al design compatto e alla facilità di installazione. La presenza del filtro contribuisce a mantenere l’ambiente pulito, trattenendo polveri e impurità. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 46 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 250 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 56 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54