Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F2090244250
Cod. Produttore
7F2090244250
Cod. EAN
8012823433820

Informazioni di prodotto

VENTILATORE CON FILTRO 250MC/H

Documentazione tecnica

Ventilatore da incasso a parete con filtro integrato, progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria con una portata di 250 metri cubi all'ora. Alimentato a tensione continua (DC), offre un funzionamento silenzioso e affidabile grazie al suo singolo ventilatore. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di ventilazione efficiente e compatto, assicura un ambiente più salubre filtrando l'aria in ingresso. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a installazioni in ambienti residenziali e professionali. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 43 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: DC tensione d'esercizio per DC: 24 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 250 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 64 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

255 mm

altezza

255 mm

profondità

104,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

43 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

250 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

64 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

Ventilatore con filtro 250 m³/h 24V DC per incasso parete IP54