› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore con filtro 24mc/h per incasso parete IP54 bianco

Cod. Rexel FD7F2082301020
Cod. Produttore 7F2082301020
Cod. EAN 8012823423760

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 23 W
  • Tensione di esercizio: 230 V AC
  • Portata volumetrica: 24 m³/h
  • Emissione rumore: 27 dB(A)
  • Grado di protezione: IP54
  • Tipo di protezione: NEMA 12
  • Montaggio: fissaggio a scatto
  • Serie: FD7F2082301020

Descrizione del prodotto

Ventilatore elettrico da incasso a parete con filtro integrato, progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria con una portata di 24 metri cubi all'ora. Funziona con alimentazione in corrente alternata ed è dotato di un singolo ventilatore che assicura un flusso d’aria costante e silenzioso. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono ventilazione controllata e filtrazione dell’aria in ambienti interni. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 23 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 24 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 27 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

63,4 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

23 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

24 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

27 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in DC

230 ... 230 V

Ventilatore con filtro 24mc/h per incasso parete IP54 bianco