› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore con filtro 24m³/h per incasso parete IP54 bianco DC 24V

Cod. Rexel FD7F2090241020
Cod. Produttore 7F2090241020
Cod. EAN 8012823423777

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 3.6 W
  • Tensione di alimentazione: DC 24 V
  • Portata volumetrica: 24 m³/h
  • Emissione rumore: 37.5 dB(A)
  • Grado di protezione: IP54
  • Tipo di protezione: NEMA 12
  • Montaggio: fissaggio a scatto
  • Serie: FD7F2090241020

Descrizione del prodotto

Ventilatore da incasso a parete con filtro integrato, progettato per la circolazione dell’aria con portata di 24 m³/h. Funziona a tensione continua (DC) ed è dotato di un singolo ventilatore efficiente che garantisce un flusso d’aria costante. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono ventilazione controllata e filtrata, questo dispositivo combina funzionalità e design compatto per un’installazione semplice e discreta. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 3.6 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: DC tensione d'esercizio per DC: 24 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 24 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 37.5 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

3,6 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

24 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

37,5 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Ventilatore con filtro 24m³/h per incasso parete IP54 bianco DC 24V