Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F2081201020
Cod. Produttore
7F2081201020
Cod. EAN
8012823423753

Informazioni di prodotto

VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H

Documentazione tecnica

Ventilatore da incasso a parete con filtro integrato, progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria con una portata di 24 mc/h. Alimentato in corrente alternata, è dotato di un unico ventilatore che assicura un funzionamento silenzioso e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di ventilazione compatto e performante, questo ventilatore con filtro contribuisce a mantenere pulito l'ambiente da polveri e impurità, migliorando la qualità dell'aria e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 27 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 120 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 24 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 27 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

63,4 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

27 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

24 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

27 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Produttore

Ventilatore con filtro 24 m³/h per incasso a parete IP54 bianco