Descrizione del prodotto
Ventilatore elettrico compatto con filtro integrato, progettato per l’installazione a parete. Funziona con alimentazione in corrente alternata (AC) ed è dotato di un singolo ventilatore per garantire una circolazione dell’aria efficiente e silenziosa. Ideale per applicazioni che richiedono una ventilazione controllata con protezione da polveri e particelle grazie al filtro incorporato. La struttura è studiata per un montaggio semplice e sicuro, offrendo prestazioni affidabili e durature in ambienti elettrici e industriali. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro con flusso inverso per uso interno. potenza nominale: 23 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 24 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 27 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54