› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore con filtro 100 m³/h per incasso parete IP54 bianco

Cod. Rexel FD7F2081203100
Cod. Produttore 7F2081203100
Cod. EAN 8012823423814

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 30 W
  • Tensione esercizio: 120 V AC
  • Portata volumetrica: 100 m³/h
  • Emissione rumore: 42 dB(A)
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo protezione: NEMA 12
  • Montaggio: fissaggio a scatto
  • Serie: FD7F

Descrizione del prodotto

Ventilatore da incasso a parete con filtro integrato, progettato per garantire una circolazione dell’aria efficiente e un ricambio d’aria pulito. Funziona con alimentazione in corrente alternata e offre una portata d’aria di 100 mc/h. Ideale per applicazioni che richiedono un sistema di ventilazione compatto e funzionale, assicura un ambiente più salubre grazie al filtro che trattiene polveri e impurità. La struttura robusta e il design discreto lo rendono adatto a diversi contesti elettrici e di ventilazione. Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 30 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 120 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 42 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Bianco

larghezza

209 mm

altezza

209 mm

profondità

80,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

30 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

100 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

emissione di rumori

42 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

120 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

120 ... 120 V

Tensione d'esercizio in DC

120 ... 120 V

Ventilatore con filtro 100 m³/h per incasso parete IP54 bianco