› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-R LED 4,5W 7 D.50 Montaggio su barra profilata illuminazione efficiente ambienti variabili

Cod. Rexel L182773W30
Cod. Produttore 82773W30
Cod. EAN 8033913403509

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Diametro: 50 mm
  • Tensione: 230V
  • Serie: VEDETTE-R 7
  • Colore: BG
  • Tipo lampada: LED
  • Efficienza: alta
  • Applicazione: interni

Descrizione del prodotto

VEDETTE-R 7 D.50 1L C/AL 4,5W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VEDETTE-R 7 D.50 1L C/AL 4,5W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-R LED 4,5W 7 D.50 Montaggio su barra profilata illuminazione efficiente ambienti variabili