› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-R 9 D.70 Lampada LED 9W Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L182793W15
Cod. Produttore 82793W15
Cod. EAN 8033913405893

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Diametro: 70 mm
  • Serie: VEDETTE-R
  • Tipo lampada: 1L.C/A
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: alta
  • Fedeltà colori: elevata
  • Applicazioni: versatili

Descrizione del prodotto

VEDETTE-R 9 D.70 1L.C/A.9W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VEDETTE-R 9 D.70 1L.C/A.9W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-R 9 D.70 Lampada LED 9W Efficienza Energetica Illuminazione Versatile