› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-R 8 D.50 Lampada LED 9W Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L182778W00
Cod. Produttore 82778W00
Cod. EAN 8033913404087

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Diametro: 50 mm
  • Configurazione: 1+1L
  • Serie: VEDETTE-R
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Colore: BG
  • Efficienza: Alta fedeltà colori

Descrizione del prodotto

VEDETTE-R 8 D.50 1+1L C/AL 9W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VEDETTE-R 8 D.50 1+1L C/AL 9W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-R 8 D.50 Lampada LED 9W Efficienza Energetica Illuminazione Versatile