› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-R 7 D.50 1L C/AL LED 4,5W Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L182773W15
Cod. Produttore 82773W15
Cod. EAN 8033913403493

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Diametro: 50 mm
  • Tensione: 230V
  • Serie: VEDETTE-R
  • Colore: Bianco caldo
  • Tipo lampada: LED
  • Consumo: 4,5W
  • Applicazione: Illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

VEDETTE-R 7 D.50 1L C/AL 4,5W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VEDETTE-R 7 D.50 1L C/AL 4,5W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-R 7 D.50 1L C/AL LED 4,5W Efficienza Energetica Illuminazione Versatile