› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-R 11 D100 lampada LED 15,5W luce efficiente tecnologia avanzata Linea Light Group

Cod. Rexel L182815W15
Cod. Produttore 82815W15
Cod. EAN 8033913408535

Informazioni principali

  • Potenza: 15,5W
  • Tecnologia: LED
  • Serie: VEDETTE-R 11
  • Alimentazione: 1L C/AL
  • Diametro: D100 mm
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

VEDETTE-R 11 D100 1L C/AL 15,5W GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VEDETTE-R 11 D100 1L C/AL 15,5W GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-R 11 D100 lampada LED 15,5W luce efficiente tecnologia avanzata Linea Light Group