› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q LAMA 3 Q.70 3L+3L+AL GG

Cod. Rexel L197187N05
Cod. Produttore 97187N05
Cod. EAN 8056534761605

Informazioni principali

  • Serie: VEDETTE-Q
  • Tensione: 3+3L+AL12W
  • Potenza: Q.70
  • Tipo: LAMA
  • Efficienza: LED ad alta resa
  • Protezione: Classe GG
  • Applicazione: Illuminazione versatile
  • Design: Integrazione elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VEDETTE-Q LAMA 3 Q.70 3+3L+AL12W GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q LAMA 3 Q.70 3L+3L+AL GG