› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q LAMA 3 Q.70 3L+3L+AL BG

Cod. Rexel L197185W05
Cod. Produttore 97185W05
Cod. EAN 8056534761551

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12W
  • Corrente: 3+3L+AL
  • Serie: VEDETTE-Q LAMA
  • Potenza: Q.70
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore: Fedeltà cromatica
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VEDETTE-Q LAMA 3 Q.70 3+3L+AL12W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q LAMA 3 Q.70 3L+3L+AL BG