› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 LED 12,5W Illuminazione Efficienza Energetica Ambienti Interni

Cod. Rexel L197055W56
Cod. Produttore 97055W56
Cod. EAN 8056534760639

Informazioni principali

  • Potenza: 12,5W
  • Tensione: AC
  • Serie: VEDETTE-Q LAMA 2
  • Tipo LED: Q70 3+1L+AL
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 3+1L+AL 12W CTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 LED 12,5W Illuminazione Efficienza Energetica Ambienti Interni