› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 Lampada LED 12,5W Efficienza Energetica Illuminazione Industriale

Cod. Rexel L197053N56
Cod. Produttore 97053N56
Cod. EAN 8056534844919

Informazioni principali

  • Potenza: 12,5 W AC
  • Serie: VEDETTE-Q LAMA 2 Q70
  • Alimentazione: AC
  • Numero LED: 3+1L+AL
  • Efficienza energetica: Alta
  • Colore: NG (Naturale)
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 3+1L+AL 12W NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 Lampada LED 12,5W Efficienza Energetica Illuminazione Industriale