› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 12,5W luce LED efficiente per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L197052W56
Cod. Produttore 97052W56
Cod. EAN 8056534760585

Informazioni principali

  • Potenza: 12,5W
  • Tensione: AC
  • Serie: VEDETTE-Q LAMA 2
  • Canali: 3+1L+AL
  • Efficienza energetica: LED
  • Colore: BG (Bianco Grigio)
  • Applicazione: Illuminazione integrata
  • Design: Ottica e meccanica ottimizzate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 3+1L+AL 12W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q LAMA 2 Q70 12,5W luce LED efficiente per illuminazione tecnica