› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 6W NG

Cod. Rexel L197049W05
Cod. Produttore 97049W05
Cod. EAN 8056534760516

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Tensione: Q.70 3L+AL
  • Serie: VEDETTE-Q
  • Tipo: LAMA 1
  • Efficienza: LED
  • Colore luce: NG (Naturale)
  • Applicazione: Illuminazione integrata
  • Design: Ottimizzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 6W NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 6W NG