› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 6W BG

Cod. Rexel L197048W05
Cod. Produttore 97048W05
Cod. EAN 8056534760486

Informazioni principali

  • Serie: VEDETTE-Q
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 6W
  • Tipo: LAMA 1 Q.70
  • Fasi: 3L+AL
  • Efficienza: LED avanzato
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Design: Ottica e meccanica integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 6W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 6W BG