›

VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 26W GG lampada LED alta efficienza per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L197050N05
Cod. Produttore 97050N05
Cod. EAN 8056534760530

Informazioni principali

  • Potenza: 26W
  • Tipo: 3L+AL
  • Serie: VEDETTE-Q
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Design: Integrato
  • Uso: Versatile

Descrizione del prodotto

VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 26W GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 26W GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 26W GG lampada LED alta efficienza per illuminazione tecnica