› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 26W GG

Cod. Rexel L197050W05
Cod. Produttore 97050W05
Cod. EAN 8056534760547

Informazioni principali

  • Potenza: 26W
  • Tipo: 3L+AL
  • Serie: Vedette-Q
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Standard vari
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Vedette-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 26W GG è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo componente è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura è pensata per offrire una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice e veloce, mentre la sua compatibilità con diversi standard di installazione lo rende versatile per professionisti del settore. Con un'illuminazione efficiente e una gestione energetica ottimale, questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.
VEDETTE-Q LAMA 1 Q.70 3L+AL 26W GG