› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q 48 Q100 1+1L C/AL 30W NG lampada LED efficienza energetica illuminazione tecnica

Cod. Rexel L182809W30
Cod. Produttore 82809W30
Cod. EAN 8033913407828

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tensione: Q100
  • Configurazione: 1+1L
  • Serie: VEDETTE-Q 48
  • Colore: NG (Naturale)
  • Materiale: Alluminio
  • Efficienza: LED alta resa
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

VEDETTE-Q 48 Q100 1+1L C/AL 30W NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VEDETTE-Q 48 Q100 1+1L C/AL 30W NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q 48 Q100 1+1L C/AL 30W NG lampada LED efficienza energetica illuminazione tecnica