› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q 47 Q100 1L C/AL 15,5W dispositivo elettrico compatto alta potenza per installazioni professionali

Cod. Rexel L182805W60
Cod. Produttore 82805W60
Cod. EAN 8033913407354

Informazioni principali

  • Potenza: 15,5W
  • Design: compatto
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: varie
  • Installazione: semplice
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: VEDETTE-Q 47

Descrizione del prodotto

La VEDETTE-Q 47 Q100 1L C/AL 15,5W GG rappresenta un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza che lo rende ideale per applicazioni in ambienti variabili. La potenza di 15,5W assicura un'illuminazione efficace, mentre il design compatto consente un'installazione semplice e veloce. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questa soluzione elettrica è pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la qualità. Descrizione del produttore: La VEDETTE-Q 47 Q100 1L C/AL 15,5W GG rappresenta un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza che lo rende ideale per applicazioni in ambienti variabili. La potenza di 15,5W assicura un'illuminazione efficace, mentre il design compatto consente un'installazione semplice e veloce. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questa soluzione elettrica è pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la qualità.
VEDETTE-Q 47 Q100 1L C/AL 15,5W dispositivo elettrico compatto alta potenza per installazioni professionali