›

VEDETTE-Q 45 Q.70 1L.C/A.9W BG

Cod. Rexel L182783W60
Cod. Produttore 82783W60
Cod. EAN 8033913404711

Informazioni principali

  • Serie: VEDETTE-Q
  • Corrente nominale: 45 A
  • Capacità di interruzione: 70 A
  • Contatto ausiliario: 1 polo
  • Potenza nominale: 9 W
  • Tipo: Interruttore compatto
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazioni: Domestiche e industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore compatto VEDETTE-Q da 45 ampere, modello L182783W60, progettato per impianti elettrici con una capacità di 70 ampere e dotato di un contatto ausiliario da 1 polo. La potenza nominale di 9 watt garantisce efficienza e affidabilità nelle applicazioni domestiche e industriali. Il dispositivo è realizzato con materiali resistenti e presenta un design funzionale per facilitare l’installazione e la manutenzione. Adatto per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, assicura sicurezza e prestazioni elevate.
VEDETTE-Q 45 Q.70 1L.C/A.9W BG