› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

VEDETTE-Q 43 Q.50 LED 4,5W luce bianca compatta montaggio su barra guida profilata

Cod. Rexel L182763W15
Cod. Produttore 82763W15
Cod. EAN 8033913402298

Informazioni principali

  • Serie: VEDETTE-Q
  • Potenza: 4,5 W
  • Colore luce: Q.50
  • Alimentazione: C/AL
  • Numero LED: 1L
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

VEDETTE-Q 43 Q.50 1L C/AL 4,5W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VEDETTE-Q 43 Q.50 1L C/AL 4,5W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
VEDETTE-Q 43 Q.50 LED 4,5W luce bianca compatta montaggio su barra guida profilata