›

Tester digitale VE 501E misura tensione 750V AC 1000V DC 10A DC con funzioni avanzate per elettricisti e tecnici

Cod. Rexel VEVE772700
Cod. Produttore VE772700
Cod. EAN 8007951129882

Informazioni principali

  • Tensione DC: 1000V max
  • Tensione AC: 750V max
  • Corrente DC: fino a 10A
  • Resistenza: fino a 20MΩ
  • Display: retroilluminato 1999 punti
  • Funzioni: autorange, data hold
  • Dimensioni: 74x145x40 mm
  • Serie: VE 501E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tester digitale per la misura di tensioni alternate e continue, correnti continue, resistenza, continuità, prova diodo e transistor, capacità. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di retroilluminazione per facilitare la lettura del valore misurato.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

prova di continuità

principio di misura

Media

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

20 MEGOHM

categoria circuito di misura

CAT III

interruttore automatico

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Tester digitale VE 501E misura tensione 750V AC 1000V DC 10A DC con funzioni avanzate per elettricisti e tecnici