Descrizione del prodotto
Tester digitale VE 502E progettato per la misura di tensioni continue e alternate, correnti continue e alternate, resistenza, prova diodi, prova transistor e continuità. Dotato di display LCD digitale retroilluminato a 1999 punti con funzione autorange e data hold per bloccare l'indicazione della misura. Offre precisione elevata con risoluzioni di 0,1 mV per tensioni continue e alternate, e capacità di misurare fino a 1000 V in continua e 750 V in alternata. Include buzzer per prova di continuità attivo sotto i 50 ohm e test diodi. Alimentato da una batteria da 9V, è compatto e maneggevole con dimensioni di 74x145x40 mm e peso di circa 240 g. Accessori in dotazione comprendono puntali per test. Ideale per uso professionale nell’ambito elettrico per controlli e verifiche precise. Descrizione del produttore: Tester digitale per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue, resistenza, continuità, prova diodo e transistor, capacità. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di retroilluminazione per facilitare la lettura del valore misurato.