›

Tester analogico professionale tascabile per misure tensione, corrente, resistenza, transistor, led, continuità, batterie

Cod. Rexel VEVE368700
Cod. Produttore VE368700
Cod. EAN 8007951121640

Informazioni principali

  • Serie: VE 382
  • Tensione DC: 0,1-1000 V ±3%
  • Tensione AC: 10-1000 V ±4%
  • Corrente DC: 0,05-250 mA ±3%
  • Resistenza: 2k-20MΩ
  • Test continuità: buzzer sotto 200Ω
  • Test batterie: 1,5V/9V carica/scarica
  • Dimensioni: 154x101x40 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tester analogico tascabile per le misure di tensione alternata e continua, corrente continua, resistenza, prova transistor, prova led/diodo, continuità ,carica delle batterie.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Analogico

selezione intervallo di misura

Manuale

Con misurazione di decibel (dB)

principio di misura

Media

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

Altro

risoluzione minima corrente continua

Altro

risoluzione minima tensione alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

Altro

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0,25 A

max. intervallo di misura della resistenza

20 MEGOHM

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

500 V

Tester analogico professionale tascabile per misure tensione, corrente, resistenza, transistor, led, continuità, batterie