›

Tester analogico tascabile misure tensione corrente resistenza

Cod. Rexel VEVE367900
Cod. Produttore VE367900
Cod. EAN 8007951121633

Informazioni principali

  • Serie: VE 381
  • Tensione DC: 2,5/10/50/250/500 V ±4%
  • Tensione AC: 10/50/250/500 V ±5%
  • Corrente DC: 0,5/10/250 mA ±4%
  • Resistenza: Rx10/Rx1k (500 Ω f.s.)
  • Test batterie: 1,5 V carica/scarica
  • Alimentazione: 1 batteria 1,5 V (AA)
  • Dimensioni: 30x60x95 mm

Descrizione del prodotto

Tester analogico tascabile VE 381 progettato per misurare tensione alternata e continua, corrente continua, resistenza e carica delle batterie. Offre una precisione di ±4% per le misure in corrente continua e resistenza, e ±5% per la tensione alternata, con capacità di misurazione fino a 500 V in tensione e 250 mA in corrente. Dotato di scala Rx10/Rx1k per la resistenza e funzione di test batterie a 1,5 V. Alimentato da una batteria AA da 1,5 V, presenta dimensioni compatte di 30x60x95 mm e peso di 100 g, ideale per un utilizzo portatile. Include fusibile di sicurezza da 0,5 A/250 V, puntali di misura, batteria e fusibile di ricambio interno. Adatto per condizioni operative con temperatura da 5 a 40 °C e umidità relativa inferiore all'80%. Conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Descrizione del produttore: Tester analogico tascabile per le misure di tensione alternata e continua, corrente continua, resistenza, carica delle batterie.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Analogico

selezione intervallo di misura

Manuale

Con misurazione di decibel (dB)

principio di misura

Media

risoluzione minima tensione alternata

0,01 mV

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

500 V

max. intervallo di misura della tensione DC

500 V

max. intervallo di misura della corrente DC

0,25 A

max. intervallo di misura della resistenza

0,001 MEGOHM

tensione massima categoria circuito di misura

500 V

Tester analogico tascabile misure tensione corrente resistenza