Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771062
Cod. Produttore
BIZ771062

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 470 mm
  • Larghezza: 235 mm
  • Altezza: 154 mm
  • Colore: Verde
  • Peso netto: 1 kg
  • Peso lordo: 3 kg
  • Materiale: Pellicola plastica
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vaschetta di colore verde realizzata in plastica, con dimensioni di 470 mm di profondità e 235 mm di larghezza. Progettata per offrire una soluzione pratica e resistente per lo stoccaggio, è perfettamente adatta ai kit di organizzazione per veicoli commerciali. La sua struttura robusta garantisce facilità di utilizzo e durata nel tempo, rendendola ideale per mantenere ordinati e accessibili gli strumenti e i materiali elettrici durante il trasporto o il lavoro. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Cassette a bocca di lupo, 470/235 mm, verdi, assolutamente adatte alla nostra linea di allestimento di veicoli commerciali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

Con impugnatura

Larghezza esterna

235 mm

Altezza esterna

154 mm

Profondità esterna

470 mm

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Vaschetta beccuccio 470x235 mm resistente per allestimento veicoli commerciali