Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 533 6
Cod. Produttore
EL 533 6
Cod. EAN
4013614027178

Informazioni di prodotto

  • Serie: RV-BC6
  • Tensione nominale: 50-250 V
  • Protezione: Limitatore sovratensioni
  • Applicazione: Bobine contattore
  • Montaggio: Terminali a vite
  • Compatibilità: Contattori mini B6 e B7
  • Funzione: Riduce picco sovratensioni
  • Elimina: Frequenze pre-smorzamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The RV-BC6/250 is a varistor surge suppressor for contactor coils. Designed to reduce the maximum overvoltage peak value and to limit or even completely eliminate the high pre-damping voltage frequencies for a rated control circuit voltage between 50 ... 250 V. The surge suppressor is equipt with screw terminals and can be mounted on the DC-operated B6 and B7 mini contactor.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

50 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

50 ... 250 V

Serie

RV BC6

Produttore

ABB

Varistore soppressore sovratensioni RV-BC6/250 50-250V DC con morsetti a vite per bobine contattori