›

Variazione verticale T zincata 50mm x 150mm per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06583
Cod. Produttore 06583
Cod. EAN 8000126065831

Informazioni principali

  • Serie: LC06583
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Tipo: Variazione verticale T
  • Finitura: Galvanizzata
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Variazione verticale in metallo zincato per canaline portacavi, con altezza di 50 mm e lunghezza di 150 mm. Progettata per garantire una gestione efficiente e sicura del passaggio dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicurando robustezza e facilità di installazione. Ideale per modificare il percorso dei cavi in verticale mantenendo l'integrità del sistema di canalizzazione. Descrizione del produttore: Vertical Tee Corner with Gradient and Base, Width 150mm, Height 50mm, Galvanized
Variazione verticale T zincata 50mm x 150mm per canaline portacavi industriali e civili