›

Variazione verticale lamiera zincata H50x300mm per canalina portacavi industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06585
Cod. Produttore 06585
Cod. EAN 8000126065855

Informazioni principali

  • Serie: LC06585
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Tipo: Variazione verticale T
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: CE secondo EN 50085
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Variazione verticale in lamiera zincata per canalina portacavi con altezza di 50 mm e profondità di 300 mm, progettata per garantire una gestione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Questo componente assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono un’installazione semplice e un’ottima integrazione nei sistemi di canalizzazione elettrica. Descrizione del produttore: Vertical Tee Corner with Gradient and Base, Width 300mm, Height 50mm, Galvanized
Variazione verticale lamiera zincata H50x300mm per canalina portacavi industriale e civile