› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Vano portacavi laterale 2000x300x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUER3041K
Cod. Produttore ER3041K
Cod. EAN 8015646746429

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x300x400mm
  • Tipo: Vano laterale cavi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia per esterno
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Vano portacavi laterale di dimensioni 2000x300x400 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per l’organizzazione e la gestione ordinata dei cavi all’interno di quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’installazione in ambienti industriali, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di automazione, facilita l’accesso e la manutenzione dei cablaggi, assicurando un’efficiente distribuzione elettrica e una migliore sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Container for external cable container 2000x300x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

2000 mm

profondità

0,4 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Vano portacavi laterale 2000x300x400 mm per quadri elettrici industriali