› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Vano laterale cavi 2200x300x400 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUER3042K
Cod. Produttore ER3042K
Cod. EAN 8015646746474

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x300x400mm
  • Tipo: Vano laterale cavi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Applicazione: Assemblaggi bassa tensione

Descrizione del prodotto

Vano laterale per cavi con dimensioni 2200x300x400 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’installazione in ambienti industriali, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La struttura modulare consente un facile accesso e gestione dei cavi, ottimizzando lo spazio e migliorando la sicurezza dell’impianto elettrico. Ideale per applicazioni di automazione, assicura un’installazione ordinata e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Container for external cable container 2200x300x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

2200 mm

profondità

0,4 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Vano laterale cavi 2200x300x400 mm per automazione industriale