› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Vano laterale cavi 2000x300x500 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUER3051K
Cod. Produttore ER3051K
Cod. EAN 8015646746436

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x300x500mm
  • Tipologia: Vano laterale cavi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia esterna
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1, -2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Utilizzo: Assemblaggi modulari

Descrizione del prodotto

Vano laterale per cavi con dimensioni 2000x300x500 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici in applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'installazione in ambienti tecnici, garantisce facilità di accesso e gestione dei cavi, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Container for external cable container 2000x300x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

2000 mm

profondità

0,5 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Vano laterale cavi 2000x300x500 mm per automazione industriale