› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Vano laterale cavi 1800x300x400 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUER3040K
Cod. Produttore ER3040K
Cod. EAN 8015646746375

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x300x400 mm
  • Tipologia: Vano laterale cavi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Vano laterale per cavi con dimensioni 1800x300x400 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'installazione in impianti elettrici, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di automazione, consente un facile accesso e una gestione ordinata dei cavi all'interno di quadri elettrici e sistemi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Container for external cable container 1800x300x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

1800 mm

profondità

0,4 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Vano laterale cavi 1800x300x400 mm per quadri elettrici