Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1063810000
Cod. Produttore
1063810000
Cod. EAN
4032248829255

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VSSC4 CL FG 24VAC/DC EX
  • Tensione nominale: 24 VAC/DC
  • Protezione: Scaricatore sovracorrente
  • Applicazione: Aree pericolose (Ex)
  • Segnali protetti: 2 binari/4 analogici
  • Montaggio: Su binario
  • Serie: VSSC
  • Design: Compatto

Documentazione tecnica

VSSC4 CL FG 24VAC/DC EX è un componente elettrico progettato per applicazioni che richiedono alimentazione a 24 volt in corrente alternata o continua. Questo dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e affidabile, ideale per garantire prestazioni costanti in ambienti industriali. La compatibilità con tensioni di 24VAC/DC lo rende versatile per diverse installazioni elettriche, offrendo sicurezza e efficienza energetica. La sua progettazione risponde alle esigenze di sistemi elettrici moderni, assicurando un funzionamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il dispositivo è uno scaricatore di sovracorrente nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per proteggere i circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR) nelle applicazioni in aree pericolose (area Ex). È omologato per essere utilizzato in questa applicazione. Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Terminale a vite

numero di conduttori (esclusa terra)

2

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

30 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2,5 kA

corrente di carico nominale

300 A

livello di protezione filo/filo

2000 V

tensione permanente DC max.

34 V

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza di montaggio

12,4 mm

frequenza

3,4 ... 3,4 MEGAHERTZ

tensione nominale AC

24 ... 24 V

tensione nominale DC

34 ... 34 V

Serie

VSSC

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Scaricatore sovracorrente compatto per circuiti Ex montaggio su binario