Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCB40827CE1G1
Cod. Produttore
VCB40827CE1G1
Cod. EAN
4058075438637

Informazioni di prodotto

Lampada LED a forma di candela, ideale per sostituzioni rapide e a basso consumo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e attacco E14 standard
  • Risparmio di tempo con la sostituzione diretta delle lampade tradizionali
  • Non dimmerabile, evita complicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico estremamente basso
  • Luce istantanea al 100% senza ritardi
  • Indice di resa del colore elevato (Ra ≥ 80) per un’illuminazione naturale
Descrizione del produttore: Lampade LED con forma classica a candela. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Illuminazione generale. Applicazioni domestiche. Lampadari a bracci. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

E14

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

100 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

B10,5

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

32 ... 32 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED VALUE CLASSIC B

Produttore

LED Value Classic B 4W 827 E14 lampada candela consumo basso uso domestico