Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790532
Cod. Produttore
BIZ790532

Informazioni di prodotto

  • Materiali: PP e policarbonato
  • Dimensioni (LxPxA): 432x360x125 mm
  • Scomparti: 9 estraibili
  • Coperchio: trasparente e resistente
  • Impugnatura: bimateriale a scomparsa
  • Bloccabile: Si
  • Carico rottura: 30 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta organizer profonda 100 mm, dotata di 9 scomparti rimovibili per una comoda suddivisione e organizzazione degli utensili o materiali elettrici. Realizzata con materiali resistenti, il vassoio e gli scomparti sono in polipropilene mentre il coperchio è in policarbonato trasparente ultra resistente, che consente di individuare facilmente il contenuto grazie alle tacche in corrispondenza degli scomparti. Presenta cerniere con filo metallico e attacchi metallici di grandi dimensioni per garantire robustezza e durata. La pratica impugnatura bimateriale a scomparsa assicura comfort nel trasporto. Il prodotto è bloccabile, con un carico di rottura fino a 30 kg. I colori predominanti sono rosso e nero. Dimensioni: lunghezza 432 mm, larghezza 360 mm, altezza 125 mm. Articolo consegnato vuoto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cofanetto organiser profondo 100 mm, con 9 scomparti estraibili. Articolo consegnato vuoto. Coperchio trasparente in policarbonato ultra resistente, che permette di trovare immediatamente il contenuto con tacche in corrispondenza degli scomparti.

colore

Nero

larghezza

440 mm

Tipologia

Altro

altezza

110 mm

profondità

360 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

9

Con divisorio

Produttore

Valigetta portautensili 9 scomparti rimovibili coperchio trasparente per elettricisti