Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9202000000
Cod. Produttore
9202000000
Cod. EAN
4032248481231

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KOFFER CARRY LITE 55
  • Serie: Accessori
  • Tipo: Cassetta assortimento
  • Uso: Classificazione ordinata

Documentazione tecnica

Valigetta portatile Koffer Carry Lite 55, progettata per garantire robustezza e leggerezza. Ideale per il trasporto e la protezione di strumenti e materiali elettrici, offre una soluzione pratica e resistente per professionisti del settore. Realizzata con materiali durevoli, assicura una lunga durata e facilità d’uso in ogni situazione di lavoro. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Cassetta con assortimento per una classificazione ben ordinata.

larghezza

413 mm

altezza

57 mm

profondità

330 mm

Serie

Accessori

Produttore

Valigetta portautensili elettrici leggera resistente ergonomica