Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790531
Cod. Produttore
BIZ790531
Cod. EAN
3700882161468

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 455x375x80 mm
  • Impilabile con 9 scomparti
  • Materiali: PP e policarbonato
  • Bloccabile con catene
  • Resistente a spruzzi e polvere
  • Carico rottura: 20 kg
  • Impugnatura bimateriale
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta organiser impilabile con 9 scomparti amovibili, ideale per l'organizzazione di piccoli componenti elettrici. Realizzata con vassoio e scomparti in polipropilene e coperchio trasparente in policarbonato ultra resistente, permette di individuare facilmente il contenuto grazie alle tacche corrispondenti agli scomparti. Dotata di grandi attacchi in metallo per l’assemblaggio di più valigette e di cerniere in filo metallico, garantisce robustezza e durata. La comoda impugnatura bimateriale e i paracolpi morbidi agli angoli assicurano praticità e protezione. Resistente a spruzzi d’acqua e polvere grazie alla guarnizione di tenuta, è bloccabile tramite catene (non incluse). Dimensioni compatte con profondità di 60 mm per un carico di rottura fino a 20 kg. Colore nero e rosso. Consegnata vuota. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Oragniser profondità 60 mm impilabile con 9 tazze amovibili. Attacchi laterali che consentono di assemblare tra loro diverse borse. Resistente a schizzi d'acqua e alla polvere grazie all'apposita guarnizione.

colore

Nero

larghezza

455 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

375 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

9

Con divisorio

Produttore

Valigetta impilabile 9 scomparti con tazze amovibili per elettricisti

€ 73,91 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info