Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ219002
Cod. Produttore
BIZ219002
Cod. EAN
3700420331056

Informazioni di prodotto

  • Manicotti: 432 pezzi
  • Restringimento: 3/1
  • Diametro fili: 1.5-24 mm
  • Lunghezza totale: 24.8 m
  • Parete sottile senza adesivo
  • Protezione ottimizzata
  • Semplicità di stoccaggio
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta composta da 432 manicotti termorestringenti colorati con rapporto di restringimento 3 a 1. Realizzati con parete sottile senza adesivo, sono ideali per la protezione e l’isolamento di fili e cavi con diametro compreso tra 1,5 e 24 mm prima del restringimento. La lunghezza totale dei manicotti è di 24,8 metri, offrendo una soluzione versatile e pratica per applicazioni elettriche. La confezione garantisce semplicità di stoccaggio e protezione ottimizzata dei materiali. Paese di produzione: Lussemburgo Descrizione del produttore: Valigetta da 210 manicotti retrattili 3/1 neri per fili e cavi (mm) da Ø 1,5 a 24 prima del restringimento. Pratico: protezione ottimizzata. La valigetta consente uno stoccaggio facile.

tasso di contrazione

3:1

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Valigetta guaine termorestringenti 210 pz protezione cavi elettrici