Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ219001
Cod. Produttore
BIZ219001
Cod. EAN
3700420331049

Informazioni di prodotto

  • Valigetta: 210 manicotti
  • Restringimento: 3/1
  • Diametro cavi: 1,5-18 mm
  • Parete sottile, senza adesivo
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Colore: Nero
  • Vantaggi: risparmio spazio
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta composta da 210 manicotti termorestringenti neri con tasso di restringimento 3 a 1, realizzati in poliolefina reticolata con parete sottile senza adesivo. Progettati per l’isolamento e la protezione di fili e cavi con diametro da 1,5 a 18 mm prima della riduzione, garantiscono una scelta ottimale e un risparmio di spazio grazie alla loro versatilità e facilità d’uso. Ideali per applicazioni elettriche industriali, offrono una soluzione pratica e resistente per la gestione e la protezione dei cablaggi. Paese di produzione: Lussemburgo Descrizione del produttore: Valigetta da 210 manicotti retrattili 3/1, neri, per fili e cavi (mm) da Ø 1,5 a 18 prima del restringimento. Prodotto pratico: ottima selezione e risparmio di spazio.

tasso di contrazione

3:1

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Valigetta 210 manicotti termoretraibili neri per installazioni elettriche