Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLBM02V2S12
Cod. Produttore
XMLBM02V2S12
Cod. EAN
3666916024904

Informazioni di prodotto

vacuostato XMLB -1 bar - Differenziale regolabile 2 soglie - 1 C/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il vacuostato elettromeccanico Schneider Electric OsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di -1 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico di M20 x 1,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 3 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

55 mm

altezza

158 mm

profondità

77,5 mm

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

0,67 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

-10 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

Altro

impostazione iniziale

-870 ... -10 HECTOPASCAL

impostazione finale

-1000 ... -140 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

-1 ... -0,14 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

-0,87 ... -0,01 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM