Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLAM01V2S12
Cod. Produttore
XMLAM01V2S12
Cod. EAN
3666916025437

Informazioni di prodotto

vacuostato XMLA - 1 bar - differenzialefissa 1 soglia - 1 C/O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il vacuostato elettromeccanico Schneider Electric OsiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di -1 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico di M20 x 1,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione dell'aria, dell'acqua dolce e degli oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 3 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

18 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

9 bar

differenza commutazione-pressione

0,24 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

-40 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

-760 ... -40 HECTOPASCAL

impostazione finale

-1000 ... -280 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

-1 ... -0,28 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

-0,76 ... -0,04 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM